MCO
シリコン製寝転びイヤホン
横になりながらの使用でも、耳が痛くなりにくいシリコン製イヤホン
形式
ダイナミック型Φ6mm
インピーダンス(Ω)
16Ω±3Ω
音圧感度(dB)
イヤホン感度:93±3、マイク感度:-42±3
マイクロホン
全方向性
再生周波数(Hz)
20~20000
質量(g)
10
ケーブル長(m)
1.2
プラグ
Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ
最大入力(mW)
10
材質
ヘッド:シリコン、ケーブル:TPE、マイク部分:ABS
イヤホン形状
カナル型
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63067166
EPN-01/BK
黒
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
63067184
EPN-01/BL
青
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
63067209
EPN-01/PK
ピンク
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
63067227
EPN-01/RD
赤
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
63067245
EPN-01/WH
白
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください