曜日別特売

HORNET セキュリティーアラーム

HORNET セキュリティーアラーム - KATO-DENKI(加藤電機)

リレーアタックなどの車両盗難、車上荒らし、部品盗難が心配な方にオススメ!セキュリティ専用リモコンモデル。

仕様画像技術:デジタルHDR、Gセンサー:3段階の感度調整が可能、記録映像再生方法:本機液晶モニターおよびパソコンなど質量(g)ドライブレコーダー:約110、メインユニット:約68外形寸法(mm)ドライブレコーダー:約120×67×40、メインユニット:約78×76×26消費電力(W)約3電源電圧(V)ドライブレコーダー:DC12/24シガープラグコード付属(約3.5m)、メインユニット:DC12有効画素数前方カメラ(200万画素)、車内カメラ(100万画素)機能セキュリティレコーダー:リモコン録画、センサー連動録画、ショックセンサー、ドアセンサー、イグニッションONセンサー、ライトフラッシュ、録画:常時録画、イベント録画、手動録画、録画ファイル、ループ録画機能、トリプル録画機能記録媒体microSDHC/SDXCカード、class10(8GB~128GB)消費電流(mA)待機時:約8(動作確認LED含む)、警報時:約1000LED色動作確認:赤使用周囲温度(℃)ドライブレコーダー:-30~+65、メインユニット:約-40~+85フォーマット形式録画:動画 MOV(H.264)音圧レベル(dB)サイレン:最大約128録画時間ファイル:1分/2分/3分から選択音声録音ワンタッチON/OFF可能液晶モニター3.0インチIPS方式記録画像サイズ前方カメラ(1920P×1080P)Full HD、車内カメラ(1280P×720P)HDF値前方カメラ(F2.2)、車内カメラ(F1.8言語表示日本語、英語、中国語(繁体字・簡体字)アズワン品番64-9312-79日時カレンダー機能・リアルタイムクロック(充電池内蔵)フレームレート前方カメラ(30fps)、車内カメラ(25fps)画角記録:前方カメラ(水平約111°、垂直約59°、対角約136°)、車内カメラ(水平約110°、垂直約58°、対角約130°)録画方式常時録画/イベント録画/手動録画内容量1個
注意
※車への取付作業が必要です。HORNET製品およびそのオプション類の取り付けには正しい車両電装の知識が必要となります。必ず車両電装に関する詳しい知識と技術力のある販売店にて取り付けを行ってください。
※車両電装知識不足による誤った配線方法により車両破損、故障等が発生してもメーカーでは責任を一切負いかねます。知識のない方が取り付けを行うと車両、製品の故障・破損のみならず、人体にも危険が及ぶ恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63140219HORNET HSDR300-701
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

3カメラ同時録画!セキュレコ+後方カメラで走行中も駐車中も安心カーライフ!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする