曜日別特売

小型オゾン発生器

小型オゾン発生器 - ティーネット

低濃度オゾンを空間に放出し、オゾンの強い酸化力により
空間を除菌・消臭

質量(g)380(ACアダプター及び壁掛け用金具除く)使用温度範囲(℃)0~40 (※結露なきこと)電源(V)ACアダプター定格電圧(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×112×38.5最大消費電力(W)3操作スライドスイッチ3段階(弱・中・強)モード切替適合床面積弱:6畳、中:12畳、強:20畳表示機能LED点灯(弱:白色・中:緑色・強:青色)オゾン発生量(ppm)ターゲット:0.03~0.05使用環境湿度(%)10~90RH (※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応オゾン発生量(mg/h)弱:3、中:6、強:10体積(m3)(適用)弱:24、中:48、強:81内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63145478REMOBA-OZ-01
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする