曜日別特売

UVC空間除菌機

UVC空間除菌機 - ティーネット

空間除菌機に吸引したウイルスを
UVC(深紫外線)・LEDにより除菌

仕様(循環回数)Sleep・Low:0.40回/時間、Mid(Middle):1.20回/時間、High:1.65回/時間質量(kg)2.0(ACアダプター除く)使用温度範囲(℃)0~40 (※結露なきこと)外形寸法(mm)Φ225×H310電源(V)ACアダプター消費電力(W)Sleep:3、Low:4、Mid(Middle):10、High:14定格電圧(V)AC100波長(nm)270~280操作タッチパネル(風量切換・タイマー・チャイルドロック)適合床面積8畳稼動音(dB(A))Sleep・Low:38.0、Mid(Middle):52.0、High:56.0使用環境湿度(%)15~90RH (※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63145487REMOBA-UVC-01
オープン
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする