曜日別特売

Bluetoothスピーカー 炎音

Bluetoothスピーカー 炎音 - BOOSBluetoothスピーカー 炎音 - BOOSBluetoothスピーカー 炎音 - BOOSBluetoothスピーカー 炎音 - BOOSBluetoothスピーカー 炎音 - BOOSBluetoothスピーカー 炎音 - BOOSBluetoothスピーカー 炎音 - BOOSBluetoothスピーカー 炎音 - BOOS

2台揃えるとデュアルステレオスピーカーとしてご利用いただけます。
炎の様に揺らめくLEDランプがキャンプサイドを彩ります。
専用フックは吊り下げを、差込みアダプターは地面に突き刺せます。

付属品保証書付き取扱説明書、充電用microUSBケーブル、専用フック、差込みアダプター、オーディオケーブル材質ABS出力6W×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×99×99本体質量(g)386連続使用時間(時間)炎ライトのみ:約20、スピーカーのみ:約7(音量60%時)、炎ライト+スピーカー:約5(音量60%時)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.4充電電圧(V)DC5/1AS/N比≧75dB充電時間(時間)約2~3応答周波数(Hz)70~20kバッテリー容量(mAh)2000インピーダンス(Ω)4防水性IPX5(防噴流形)※水の噴射を直接浴びても有害な影響がない。水没不可。Bluetoothver4.2送信距離(m)10対応プロファイルA2DP AVRCP HFP SPP SMP ATT GAP GATT SDP RFCOMM内容量1台
注意
※本製品のスピーカー部分に直接水を掛けないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63145496HNB-RS1
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

daisuke katayama / enren 60秒Version
daisuke katayama / enren 30秒Version
daisuke katayama / enren 15秒ダイスケVersion
daisuke katayama / enren 15秒キャストVersion
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする