曜日別特売

FMラジオ付Bluetoothスピーカー SB-LFS30

FMラジオ付Bluetoothスピーカー SB-LFS30 - aiwa(アイワ)FMラジオ付Bluetoothスピーカー SB-LFS30 - aiwa(アイワ)FMラジオ付Bluetoothスピーカー SB-LFS30 - aiwa(アイワ)FMラジオ付Bluetoothスピーカー SB-LFS30 - aiwa(アイワ)FMラジオ付Bluetoothスピーカー SB-LFS30 - aiwa(アイワ)FMラジオ付Bluetoothスピーカー SB-LFS30 - aiwa(アイワ)FMラジオ付Bluetoothスピーカー SB-LFS30 - aiwa(アイワ)FMラジオ付Bluetoothスピーカー SB-LFS30 - aiwa(アイワ)

Bluetooth接続対応
FMラジオ(ワイドFMでAM放送も聞けます)対応
リチウム電池で約8時間使用可
充電用電源アダプター付き
実際にレコード盤を動かしてチューニング操作

Bluetoothver4.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×79×109質量(g)600対応プロファイルA2DP対応コーデックSBC受信方式アナログチューニング方式周波数帯域(FM)(MHz)76~108(ワイドFM対応)スピーカー3.6cm (4Ω) × 2 (ネオジウムマグネットスピーカー)最大出力(W)3+3連続再生時間約8時間充電時間(時間)約3消費電力(W)2.5接続端子USB入力端子(Type-C)(電源、外部入力兼用)電源内蔵リチウムイオン充電池(2000mAh)付属品電源ケーブル(USB C-USB A)(730mm)、ACアダプター、オーディオケーブル(USB C-3.5mm)(730mm)、取説(保証書)材質(本体)ABS材質(アーム)アルミ材質(ディスク)ABS内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体63145514SB-LFS30-Bブラック
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
※本体63145523SB-LFS30-Rレッド
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする