4mmテストリード

4mmテストリード - ストーブリ / マルチコンタクト4mmテストリード - ストーブリ / マルチコンタクト4mmテストリード - ストーブリ / マルチコンタクト4mmテストリード - ストーブリ / マルチコンタクト4mmテストリード - ストーブリ / マルチコンタクト4mmテストリード - ストーブリ / マルチコンタクト4mmテストリード - ストーブリ / マルチコンタクト4mmテストリード - ストーブリ / マルチコンタクト
材質(導体メッキ)Ni、(リード絶縁)PVC品名XZG425規格CE適合定格600 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm内容量1セット(10個)
全21種類を絞り込む
リード線長さ(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6315172666.9407-05021500
オープン
13,980
15,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315173566.9407-05022500
オープン
13,980
15,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315174466.9407-05023500
オープン
13,980
15,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315175366.9407-05024500
オープン
13,980
15,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315176966.9407-05025500
オープン
13,980
15,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315177866.9407-05027500
オープン
13,980
15,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315178766.9407-05028500
オープン
13,980
15,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315179666.9407-100211000
オープン
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315180566.9407-100221000
オープン
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315181466.9407-100231000
オープン
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315182366.9407-100241000
オープン
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315183966.9407-100251000
オープン
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315184866.9407-100271000
オープン
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315185766.9407-100281000
オープン
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315186666.9407-200212000
オープン
17,980
19,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315187566.9407-200222000
オープン
17,980
19,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315188466.9407-200232000
オープン
17,980
19,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315189366.9407-200242000
オープン
17,980
19,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315190966.9407-200252000
オープン
17,980
19,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315191866.9407-200272000
オープン
17,980
19,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315192766.9407-200282000
オープン
17,980
19,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする