FUKUTOKU(福徳産業)
空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付 #8000 (服のみ)
首、背中風気路付き。背中に保冷剤ポケット付き。溶接にも使える防炎加工ブルゾン。
セット内容
服のみ
色
Lブルー
素材
プロテクサFR 難燃ビニロン75%、綿25%
色番
24
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63167948
#8000
M
116
50
54
64
¥
19,000
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63167957
#8000
L
120
52
56
66
¥
19,000
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63167966
#8000
LL
124
54
58
68
¥
19,000
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63167975
#8000
3L
132
56
60
70
¥
19,000
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63167984
#8000
4L
140
58
58
70
¥
19,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください