コンパクト、強い、小さいスペースにはぴったり。
このスマートオートポール黒 210cm~370cmは、バッグに入れやすいコンパクトなサイズの上、2100gの軽量で、プロの方にとっても持ちやすい素晴らしいなオートポールです。
運びやすい、追い出しやすくても、クオリティは落ちません。 このユーザーフレンドリーなオートポールは370cmの全伸高という素晴らしいフィーチャーを持っています。
なので、とても狭いスペースに動いても、頭部旋回バックグラウンドを作るスコープもできます。
革新的なデザインタッチとして、このオートポールの各先端はゴムカップ付属、滑り落ちらないように、より安定性を支えます。
セットアップする為に、片持ち梁システムを利用しているスマート人間工学的安全錠を押すだけです。
簡単に準備完了という意味だけでなく、すべてロックされますので、安定性は確保できます。
その上、うまく設計されたこのオートポールはアルミニウムで作られたため、大きいなバックグラウンドをサポートする為にも、頑丈で強力な使い方でも問題ありません。