ダブルスーパークランプ

ダブルスーパークランプ - Manfrotto

ダブルスーパークランプは、超軽量、超強力で、多目的に使用できる、あらゆるプロにとってなくてはならないキットです。
このクレバーなクランプは、通常のクランプには不可能な、クランプに求められる以上の働きをし、また、世界最高レベルのイタリアの品質基準に沿って作られているため、耐久性にも優れています。
この三脚クランプは、2つのクランプを互いに90°の角度で固定することができます。
これは、この製品の大きな特徴の1つです。これにより、非常に強固にクランプでき、重量機材も安心して固定することができます。
機材が不意に滑り落ちる心配もなく、撮影に集中することができます。このクランプは、ほかにもさまざまな用途に使用できます。
直径13mmから55mmのバーやパイプが挟めるため、あらゆる場面で重宝します。
また、このクレバーなクランプは、異形クロスバーをオートポールに固定することも可能です。
ほんのわずかな操作で機材の位置を決め、すぐさま撮影を始めることができます。
鋳造合金製のため、外力にもびくともしない一方、軽量で、どんなバッグにもすっぽり収まります。重量機材も支えられる一方、重量はわずか1050gで、扱いやすく、持ち運びも容易です。

質量(kg)0.83耐荷重(kg)15クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63153528038
11,909
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする