バリアブル フリクションアーム

バリアブル フリクションアーム - Manfrotto

正確、多芸、長持ち。このバリアブルフリクションアームは、完全コントロールや完璧な撮影結果を提供します。
このバリアブルフリクションアームの高いクオリティの秘密はイタリアのデザインなのです。
上等なアルミニウムで作られ、このキットは長持ちできることに信頼できます。990gしかありませんが、3kgの負担を支えれます。
この特長でバリアブルフリクションアームは持ち運びやすく、どこに持って行っても信頼できる強い製品です。
53cmまで引き伸ばせ、仕事仕方にも関わらずバリアブルフリクションアームは最上の柔軟性を与えます。
このバリアブルフリクションアームは16mmびょうと9.5mm付属品の加え、スタンダードギアに組み合わせることも可能。
この柔軟性で、どんなアクセサリーにもかかわらず、簡単に速いセットアップをできるようにします。
耐久アルミニウム、持ち運びやすい、イタリア製。このバリアブルフリクションアームは最高の製品です。今すぐ購入!

質量(kg)1.09耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)53アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63153537244N
28,500
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする