曜日別特売

フリクションアーム 1/4両サイド・3/8ネジ付

フリクションアーム 1/4両サイド・3/8ネジ付 - Manfrottoフリクションアーム 1/4両サイド・3/8ネジ付 - Manfrotto

マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。
カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。
装着機材の最大耐荷重は3kgです。
両サイドに1/4''オスネジ、追加で3/8''オスネジ1ケが付属しており、カメラ等の取付ができます。

材質アルミ耐荷重(kg)3アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ ネジ, 3/8″ ネジ、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長
質量(kg)
寸法(長さ)
アーム長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63153643244MICRO最大15cm0.2215cm長15
14,550
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
63153546244MINI最大24cm0.4424cm長24
20,318
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする