フリクションアーム 15cm長 回転防止・ナノクランプ付

フリクションアーム 15cm長 回転防止・ナノクランプ付 - Manfrotto

マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。
カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。
最大長さは15cm、装着機材の最大耐荷重は3kgです。
片側に取り付け場所を選ばないナノクランプ、もう片側に回転防止機構が付属しています。

質量(kg)0.315耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)15アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴 回転防止機構付、アタッチメント(ボトム):3/8″ ネジ穴内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63153564244MICROKIT
21,030
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする