曜日別特売

シングルアーティキュレテッド アーム2段 カメラブラケット

シングルアーティキュレテッド アーム2段 カメラブラケット - Manfrotto
(1件のレビュー)

さらにコンパクトで、テレスコピック機能を加えることで多用途性を実現しました。
605mmから850mmの長さまで対応できる2段または3段のふたつの製品をご用意しています。
Top attachement カメラブラケット付き16mmスピゴット、Bottom attachement 1/4インチネジ 16mmスピゴット(スーパークランプ対応)。

質量(kg)0.53耐荷重(kg)0.4アーム長さ(cm)60.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63153589196B-2
9,091
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63153589
2022-04-07
用途: 物品撮影のライティング用
サービス業

マンフロットはプロカメラマンのスタジオ機材関係では昔から定番ブランドです。MonotaROさんで扱いがあった事にびっくりです。
本品はプラの間接部と16mmアルミパイプで構成されていて軽量です。
鋼製のスピゴット及びパイプ端部はハンドルねじを抜かないと外れないクロスボルトになっており簡単にすっぽぬける心配はありません。
その分汎用性は低く、このセット状態で使う以外の応用は限られそうです。
付属のアルミ鋳物雲台にカメラを固定する事もできますが基本はライティング機材の保持用でしょう。
保持力はあるが剛性はそれほど高くないので精密な用途には不向きと思われます。
経験的にアルミ鋳物の品質バラツキに疑念があるメーカーですが、プロ用の説得力にお値打ち大、という所です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする