オートポール 210cm-370cm

オートポール 210cm-370cm - Manfrotto

オートポール2は、現場の規模にかかわらず、背景の設置に最適な、撮影に欠かせないアイテムです。
210cmから370cmまで長さが調節できるため、スタジオでもロケ先でも、その場にぴたりと設置することができます。
この精巧でフレキシブルなシステムがあれば、一切手間をかけることなく、常にプロの名に恥じない結果を出すことができます。
オートポールは、スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。
素材には丈夫なアルミニウムを使用し、ブラック塗装によってスタイリッシュに仕上げています。
撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持つ一方、軽量で、簡単にバッグに詰めて次の撮影現場に運ぶことができます。
さらに、スマートなカンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。
また、さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。
これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。

質量(kg)2.1グレー直径(Φmm)センターポール:45.4伸長(cm)最小:210、最大:370内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63153634032
24,864
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする