曜日別特売

ミニオートポール 黒 210cm-370cm

ミニオートポール 黒 210cm-370cm - Manfrotto

レギュラーのオートポールより細いタイプです。
オートポールの両端に、頑丈で信頼性の高いゴム製のカップが付属。

材質アルミニウム質量(kg)1.4ブラック格納時全長(mm)210高さ(cm)210~370ポール径(Φmm)35および32内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63153668332-3,7B
20,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする