アルミ コンパクトスタンドAC

アルミ コンパクトスタンドAC - Manfrotto

軽量や強い、このコンパクトスタンドは携帯の形で、忙しいフォトグラファーにとって運びやすいスタンドです。
頼りできるアルミニウムボーデイはカメラを固定させ、自分のギアは安全だと認識すれば、パーフェクト撮影ができるでしょう。
革新的なクイックスタックシステムが含まれ、このスマートなフォトグラフィーアクセサリーは簡単にセットアップができます。
セットアップするとき単にパートをはめ込み、終わりましたら折りたたみだけで完了。
さらに小型バッグに入れて保管することも可能。空間を蓄えるデザインは、手ぎわを要するアウトドア撮影には理想。
楽や効率的に使えるために、このコンパクトスタンドはエアクッションが含まれます。プレッシャー付けてもギアに指詰めは心配ありません。
10mmトレードや外せるM6×1トレード付きの便利なスピゴットが最大の互換性を与えます。最後に、大きな109cm設置面で安定性を確保されます。

質量(kg)1.23耐荷重(kg)5伸長(cm)237最低高さ(cm)101内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
631536771052BAC
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする