曜日別特売

センサー立水栓 FCV1700L3型

センサー立水栓 FCV1700L3型 - RELIANCE(リラインス)センサー立水栓 FCV1700L3型 - RELIANCE(リラインス)

パウダールームを美しく演出する水栓金具です。

仕様給水栓用:1℃-40℃材質黄銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)134取付方式全交換(台付)呼び径G1/2電源(V)AC100規格JIS認定品適合場所洗面所仕上クロムメッキ取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)196給電方式電源式取付ビス無し浴室使用可否可能水栓タイプ単水栓内容量1台
注意
※凍結の可能性のある場所ではご使用しないでください。
※ステンレス製洗面/手洗器と組み合わせると、誤作動を起こす恐れがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63154228FCV1700L3
81,600
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする