RELIANCE(リラインス)
センサー立水栓 FCV1700L3-MB型
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
仕様
給水栓用:1℃-40℃
材質
黄銅
寸法(mm)
(吐水口からの出寸)134
取付方式
全交換(台付)
呼び径
G1/2
電源(V)
AC100
規格
JIS認定品
適合場所
洗面所
仕上
マットブラック
取付穴径(Φmm)
22~25
使用地区
一般地
吐水口高さ(mm)
196
給電方式
電源式
取付ビス
無し
浴室使用可否
可能
水栓タイプ
単水栓
内容量
1台
注意
※凍結の可能性のある場所ではご使用しないでください。
※ステンレス製洗面/手洗器と組み合わせると、誤作動を起こす恐れがございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63154237
FCV1700L3-MB
¥
94,600
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください