曜日別特売

単水栓 FC4100TC型

単水栓 FC4100TC型 - RELIANCE(リラインス)単水栓 FC4100TC型 - RELIANCE(リラインス)

パウダールームを美しく演出する水栓金具です。

仕様吐水口固定式材質パイプ:真鍮、本体:青銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)165タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ規格JIS規格品仕上クロムメッキ取付ビス無し浴室使用可否可能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63154264FC4100TC
42,600
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする