RELIANCE(リラインス)
単水栓 FC1100T型
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
材質
パイプ:真鍮、本体:青銅
寸法(mm)
(吐水口からの出寸)140
タイプ
省エネやエコに配慮した節水タイプ
規格
JIS規格品
仕上
クロムメッキ
取付穴径(Φmm)
22~35
ハンドル形状
レバーハンドル
取付ビス
無し
浴室使用可否
可能
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63154298
FC1100T
¥
36,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください