RELIANCE(リラインス)
Sトラップセット
仕様
丸鉢排水口金具付
材質
真鍮
形状
Sトラップ
呼び
Φ25(国内仕様)
仕上
クロムメッキ
取付ビス
無し
浴室使用可否
可能
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63154343
FCST-25N
¥
14,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください