RELIANCE(リラインス)
シルバーポーセリン専用Sトラップセット
適合
LSK-XX、RW201、RW203
材質
真鍮
形状
Sトラップ
呼び
Φ25(国内仕様)
仕上
クロムメッキ
取付ビス
無し
浴室使用可否
可能
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63154368
FCST-LK
¥
9,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください