RELIANCE(リラインス)
置き型手洗器・洗面ボウルΦ400(モノクローム・シリーズ)
釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質
陶器
質量(kg)
3
容量(L)
7
寸法(Φ×高さH)(mm)
400×190
適合品番
【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N
推奨水栓金具品番
FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FC1100TMB、FCS145K、FCS239K
取付ビス
無し
浴室使用可否
可能
内容量
1台
注意
※壁排水の場合はボトルトラップセット「FCBT-25」をお選びください 床排水の場合はSトラップセット「FCST-25N」をお選びください。
※本製品は一品生産品の為、寸法・形状・色にバラつきが生じ、焼物の特色、特徴として素地と釉薬の収縮性の違いから貫入(ひび割れ)が生じる場合があります。
※置き型手洗器(洗面ボウル)のみとなります、水栓部材等は付属しておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63154483
LSM2-NE
練色
¥
52,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
63154499
LSM2-MO
素白
¥
52,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
63154508
LSM2-TU
艶白
¥
52,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
63154517
LSM2-SU
墨染
¥
52,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
43163595
LSM2-AG
浅葱
¥
52,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください