曜日別特売

置き型手洗器・洗面ボウルΦ326(モノクローム・シリーズ)

置き型手洗器・洗面ボウルΦ326(モノクローム・シリーズ) - RELIANCE(リラインス)置き型手洗器・洗面ボウルΦ326(モノクローム・シリーズ) - RELIANCE(リラインス)置き型手洗器・洗面ボウルΦ326(モノクローム・シリーズ) - RELIANCE(リラインス)置き型手洗器・洗面ボウルΦ326(モノクローム・シリーズ) - RELIANCE(リラインス)置き型手洗器・洗面ボウルΦ326(モノクローム・シリーズ) - RELIANCE(リラインス)置き型手洗器・洗面ボウルΦ326(モノクローム・シリーズ) - RELIANCE(リラインス)置き型手洗器・洗面ボウルΦ326(モノクローム・シリーズ) - RELIANCE(リラインス)置き型手洗器・洗面ボウルΦ326(モノクローム・シリーズ) - RELIANCE(リラインス)

釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。

材質陶器質量(kg)1.8容量(L)2.8寸法(Φ×高さH)(mm)326×120適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCS145K取付ビス無し浴室使用可否可能内容量1台
注意
※壁排水の場合はボトルトラップセット「FCBT-25」をお選びください 床排水の場合はSトラップセット「FCST-25N」をお選びください。
※本製品は一品生産品の為、寸法・形状・色にバラつきが生じ、焼物の特色、特徴として素地と釉薬の収縮性の違いから貫入(ひび割れ)が生じる場合があります。
※置き型手洗器(洗面ボウル)のみとなります、水栓部材等は付属しておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63154578LSM4-TA淡黄
28,900
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
63154587LSM4-NE練色
28,900
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
63154596LSM4-MO素白
28,900
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
63154605LSM4-TU艶白
28,900
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
63154614LSM4-SU墨染
28,900
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
43163629LSM4-AG浅葱
28,900
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする