オーバーカウンター型手洗器

オーバーカウンター型手洗器 - RELIANCE(リラインス)オーバーカウンター型手洗器 - RELIANCE(リラインス)

トイレや玄関等の省スペースに設置できるスタイリッシュな手洗器です。

仕様オーバーフローなし材質セラミック質量(kg)2.2容量(L)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×245×90適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N推奨水栓金具品番FC1100S、FCS145K取付ビス無し浴室使用可否可能内容量1台
注意
※手洗器(手洗いシンク)のみとなります、水栓部材等は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63154973RW105
31,800
28,980
31,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする