RELIANCE(リラインス)
置き型手洗器(洗面手洗ボウル)
トイレや玄関等の省スペースに設置できるスタイリッシュな手洗器です。
仕様
オーバーフローなし
材質
セラミック
質量(kg)
3
容量(L)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×240×105
適合品番
【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N
推奨水栓金具品番
FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCS145K、FCV1700L3、FCS239K
取付ビス
無し
浴室使用可否
可能
内容量
1台
注意
※手洗器(手洗いシンク)のみとなります、水栓部材等は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63154989
RW106
¥
40,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください