曜日別特売

プリーツマスク 小さめサイズ

プリーツマスク 小さめサイズ - アイリスオーヤマプリーツマスク 小さめサイズ - アイリスオーヤマプリーツマスク 小さめサイズ - アイリスオーヤマプリーツマスク 小さめサイズ - アイリスオーヤマプリーツマスク 小さめサイズ - アイリスオーヤマプリーツマスク 小さめサイズ - アイリスオーヤマプリーツマスク 小さめサイズ - アイリスオーヤマ

【145×90mm】【小さめサイズ】
大容量でたっぷり使える不織布マスクです。
花粉・ウイルス飛沫等をカットするフィルターを採用しています。
やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。
ダブルΩプリーツ加工が、口元空間をキープするので、会話がラクにできます。

用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、 ノーズフィッター:ポリエチレン対象花粉・ウイルス
注意
※アイリスオーヤマは全国マスク工業会の会員です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63156057PN-NV65S1箱(65枚)プリーツ型ホワイト3層小さめ90×145耳かけ65
オープン
649
714(税込)
当日出荷
63156039PN-NV50S1箱(50枚)プリーツ型ホワイト3層小さめ90×145耳かけ50
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63156039PN-NV50S44634049PN-NC60SPN-NV50S 不織布プリーツマスク 小さめ 60枚入 アイリスオーヤマ 44634049不織布プリーツマスク 小さめ 60枚入アイリスオーヤマ1個(60枚)
899
税込989
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする