マキタ
充電式震動ドライバドリル
高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快
用途
木工、鉄工、石工穴あけ
色
青
打撃数(min
-1
[回/分])
高速:0~33000、低速:0~9000
チャック能力(mm)
1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) コンクリート
13
最大締付トルク(N・m)
65
回転数(min
-1
[回/分])
高速:0~2200、低速:0~600
内容量
1台
関連資料:
(4.2MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63157308
HP002GRDX
¥
87,700
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
63157317
HP002GZ
¥
28,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった