マキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ)

マキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ) - マキタマキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ) - マキタマキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ) - マキタマキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ) - マキタマキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ) - マキタマキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ) - マキタ

サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス

適合バッテリーA-60698、A-60660付属品+ビット2-65、フック最大締付トルク(N・m)175ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100質量(kg)1.3(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×81×236モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M16締付能力(高力ボルト)M5~M14本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)14.4締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売内容量1台
関連資料:(5.1MB)
注意
※バッテリー、充電器、ケースは別売。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63157877TD162DZ打撃モード最速:0~3400、打撃モード強:0~3000、打撃モード中:0~2100、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~1800、打撃モードボルト(正転時):0~3400、打撃モードテクス用(薄板):0~2900、打撃モードテクス用(厚板):0~3402
24,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
63157886TD162DZB打撃モード最速:0~3400、打撃モード強:0~3000、打撃モード中:0~2100、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~1800、打撃モードボルト(正転時):0~3400、打撃モードテクス用(薄板):0~2900、打撃モードテクス用(厚板):0~3403
24,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする