中央化学
DX角皿 防曇蓋
蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。
材質
OPS
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本体は別売りです。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
タイプ
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63156556
特大
1ケース(50枚×6袋)
-
-
-
-
-
274×188×36
特大
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33215867
4
1ケース(25枚×4袋)
蓋
-
-
-
防曇
450×300×30
-
オープン
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33215885
‐
1ケース(50枚×6袋)
蓋
274
188
36
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
33215815
‐
1ケース(50枚×8袋)
蓋
-
-
-
-
238×163×35
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64332818
特2-1
1袋(25枚)
-
-
-
-
-
334×228×36
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980