金属製チャンネル用マウント

金属製チャンネル用マウント - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)金属製チャンネル用マウント - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

CMT1は、インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。
90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。
ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
CMT1-PA11-W、CMT2-PA11-Wは、耐候・耐熱・耐薬品性能をもつ11 ナイロン製です。
CMT1-PA11-W は呼び径16、22、28、CMT2-PA11-W は呼び径36、42、54 の幅広いPF 管に対応します。
耐候・耐熱・耐薬品グレードはガルバロック、もしくは耐候性エンドレスタイの併用を推奨します。

材質11ナイロングレード耐候・耐熱・耐薬品内容量1袋(50個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
結束径(Φmm)
使用インシュロックタイ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63156757CMT1-PA11-W-23.0~36.5 (PF管)ガルバロックGL200以上、耐候性エンドレスタイ
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
63156766CMT2-PA11-W-45.5~64.5 (PF管)ガルバロックGL300以上、耐候性エンドレスタイ
オープン6,898
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
61284504CMT1-PA11-W【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)23.0~36.5 (PF管)ガルバロックGL200以上、耐候性エンドレスタイ
オープン5,890
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

金属製チャンネル用マウント(CMT1、CMT2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする