ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
プッシュマウントタイ
(1件のレビュー)
ウイング付きの矢じりタイプ。ヘッド部のウイング(支持翼)が広がり、安定した固定が可能です
結束径(Φmm)
7.8~38
取付板厚(mm)
0.5~3.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])
150(15.30)
取付穴径(mm)
6.8~8.2
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63156775
CTOS195WPM7-8HSW
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
コルゲートチューブ用プッシュマウントタイ
参考になった