曜日別特売

ホルダークリップ

ホルダークリップ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃などが侵入しにくい形状です。
クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことも可能です。
マウント部のデザインは、ヘラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状を採用しており、1種類で幅広い範囲の板厚に対応します。

結束径(Φmm)13(最大)適合めねじM4内容量1袋(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
グレード
引張強度N(kgf)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63156863HC513FT4J66ナイロン乳白標準マウント部:30(3.06)
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
63156879HC513FT4J-ETFEふっ素樹脂(ETFE)耐熱・耐薬品マウント部:20(2.04)
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63156888HC513FT4J-HSW66ナイロン耐熱・耐候マウント部:30(3.06)
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ホルダークリップ(HC513FT4J)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする