ハット型ケーブルサポート

ハット型ケーブルサポート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。
電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。
リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。
L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。

グレード耐候・耐熱 適合ビスM4 適合リベット径(Φmm)4.8 内容量1袋(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63156897 HCS2025L
オープン
7,398
8,138 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ケーブルサポート

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする