コンクリートアンカー耐候

コンクリートアンカー耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
(1件のレビュー)

下穴を開けて指で押し込むだけで、コンクリートの壁面や床、サイディングボードなどにしっかりと固定することができます。
返しがついているため、強固に固定することが可能です。
幅12.7mm までのインシュロックタイ、エンドレスタイを併用することが可能です。
ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。

材質66ナイロン グレード耐候 使用インシュロックタイ幅2.2~12.7mm、厚さ1.0~1.6mm 許容静荷重(N[kgf])39.2(4) 取付穴径(mm)6 内容量1袋(20個)
注意
※石膏ボードには使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63156714 CA1
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コンクリートアンカー(CA1)

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63156714
2021-12-05
用途:
電気工事
建設業・工事業

めちゃ便利です 手間とサドルが省けて素晴らしい商品です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする