曜日別特売

海水・淡水兼用 水槽用クーラー

海水・淡水兼用 水槽用クーラー - ゼンスイ海水・淡水兼用 水槽用クーラー - ゼンスイ海水・淡水兼用 水槽用クーラー - ゼンスイ海水・淡水兼用 水槽用クーラー - ゼンスイ

クラスNO.1の省エネ、静音クーラー。
水槽に温度センサー投げ込み不要。
0-60℃の範囲で温度調節が可能(設定温度によって冷却水量は変わります)
淡水/海水使用可能。
ヒーターコンセント付で水温管理をオールシーズンお任せ。
水温監視アラート機能で水温の異常を24時間監視。
設定温度から水温変化を液晶でお知らせ。
オーバータイム機能で故障の原因となる長時間連続運転をランプでお知らせし防止。
クリーニングタイム機能で忘れがちなお掃除をランプでお知らせする機能付き。

用途海水、淡水兼用。観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。高性能 水槽用 クーラー。循環式 冷却 水温 低下防止 アクア用品 水生生物 飼育 飼育槽。電源AC100V(50/60Hz)温度制御IC電子式温度コントロール(冷暖房兼用)プラスマイナス5度以内機能水温監視アラート/オーバータイム/クリーニングタイム温度設定範囲(℃)0~60ブラック内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
消費電流(A)
消費電力(W)
出力(W)
循環水量(L/min)
ヒューズ容量(A)
騒音値(dB)
冷凍機出力(kW)
配管接続口径
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63156678ZC-100α196×320×358101.5( 外気温度と水温によって異なる)95/112 (50Hz/60Hz)コンプレサー:30/ファンモーター:25~155380.09/0.11(50Hz/60Hz)内径12mmホース1.8
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
63156696ZC-500α250×420×470162.34( 外気温度と水温によって異なる)154/177 (50Hz/60Hz)コンプレサー:75/ファンモーター:215~401048.50.29/0.34(50Hz/60Hz)内径13mmホース1.9
オープン
取扱い終了
63156687ZC-200α196×320×358112.7( 外気温度と水温によって異なる)187/210 (50Hz/60Hz)コンプレサー:60/ファンモーター:27~1510380.15/0.19(50Hz/60Hz)内径12mmホース1.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする