曜日別特売

溶接用自動遮光面ラピットグラス

溶接用自動遮光面ラピットグラス - IKURATOOLS(育良精機)

基本性能重視の最新エントリーモデル。
グラインダーモード機能付。電池交換可能

仕様【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節質量(g)552種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルタ)110×90、(可視)96×42センサー2使用電池ソーラー電池+乾電池(単4形×2個)交換可遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~#8、#9~#13感度調整高ー低:無段階調節遮光速度(秒)1/16000内容量1台
注意
※質量は面体とヘッドバンド(フィルター・電池を含む)重さです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63157974ISK-RG6B
26,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする