長袖シャツ 25674

長袖シャツ 25674 - クロダルマ長袖シャツ 25674 - クロダルマ長袖シャツ 25674 - クロダルマ長袖シャツ 25674 - クロダルマ長袖シャツ 25674 - クロダルマ長袖シャツ 25674 - クロダルマ長袖シャツ 25674 - クロダルマ長袖シャツ 25674 - クロダルマ
(1件のレビュー)

多彩で便利な収納ポケットや安全性を高める反射テープの装備。夏を快適にするユニフォーム。

材質(ファスナー)金属材質(ボタン)金属混率(%)ナイロン88・ポリウレタン12(二重織ドビー)種別長袖シャツ内容量1着
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
632018282567410ブルーSS663910057
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632018372567410ブルーS684110458
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632018462567410ブルーM704310860
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632018552567410ブルーL724511262
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632018642567410ブルーLL744711664
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632018732567410ブルー3L765112466
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632018892567410ブルー4L765513267
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632018982567410ブルー5L775713667
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632019072567410ブルー6L775914067
11,100
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
632019162567411ネイビーSS663910057
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632019252567411ネイビーS684110458
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632019342567411ネイビーM704310860
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632019432567411ネイビーL724511262
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632019592567411ネイビーLL744711664
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632019682567411ネイビー3L765112466
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632019772567411ネイビー4L765513267
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632019862567411ネイビー5L775713667
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632019952567411ネイビー6L775914067
11,100
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
632020042567440シルバーSS663910057
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632020132567440シルバーS684110458
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632020292567440シルバーM704310860
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632020382567440シルバーL724511262
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632020472567440シルバーLL744711664
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632020562567440シルバー3L765112466
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632020652567440シルバー4L765513267
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632020742567440シルバー5L775713667
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632020832567440シルバー6L775914067
11,100
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
632020992567449ブラックSS663910057
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632021082567449ブラックS684110458
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632021172567449ブラックM704310860
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632021262567449ブラックL724511262
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632021352567449ブラックLL744711664
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632021442567449ブラック3L765112466
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632021532567449ブラック4L765513267
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632021692567449ブラック5L775713667
9,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
632021782567449ブラック6L775914067
11,100
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63202047
2022-06-08
用途: 測量作業、土工作業
門間事務所建設業・工事業

これまでいろいろな作業服を着てきたが、これがNo.1です。その理由が初夏から初秋にかけて暑い日少し寒い日にも対応しているし、どんな動きにも対応し、服が作業を邪魔する事がなく、ベタつかない。価格についてはもう少し安ければ嬉しいが安売りだけはして欲しくない一品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする