曜日別特売

アンダーパンツ 47204

アンダーパンツ 47204 - クロダルマアンダーパンツ 47204 - クロダルマアンダーパンツ 47204 - クロダルマアンダーパンツ 47204 - クロダルマ

消臭性、吸汗速乾性に優れたストレッチ素材採用。
ひんやりとした心地よい着用感で、夏の作業を一層快適に。

材質本体:ナイロン80%・ポリウレタン20%、切替メッシュ:ポリエステル87%・ポリウレタン13%機能消臭性、吸汗速乾性、ストレッチ目付(g/m2)本体:160、切替メッシュ:170内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6320330747204ブラックM6576~8449
4,200
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
6320331647204ブラックL6684~9449
4,200
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
6320332547204ブラックLL6794~10449
4,200
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
6320334347204迷彩ブラックM6576~84490
4,200
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
6320335947204迷彩ブラックL6684~94490
4,200
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
6320336847204迷彩ブラックLL6794~104490
4,200
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
6320337747204迷彩ブラック3L68100~110490
4,200
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
6320333447204ブラック3L68100~11049
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする