クロダルマ
スラックス(ツータック) 31371
静電気防止と環境負荷低減に基準をクリア。
働く人と環境にやさしいユニフォームです。
ゆったり動きやすいツータックパンツ。
種別
スラックス
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)・綿35(サマーツイル)
股下(cm)
79
機能
静電気防止
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63204829
31371
ブルー
130
10
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
63204838
31371
ブルー
140
10
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
63204847
31371
ブルー
150
10
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
63204856
31371
ネイビー
130
11
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
63204865
31371
ネイビー
140
11
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
63204874
31371
ネイビー
150
11
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
63204883
31371
アースグリーン
130
89
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
63204899
31371
アースグリーン
140
89
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
63204908
31371
アースグリーン
150
89
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
63204917
31371
ライトグリーン
130
890
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
63204926
31371
ライトグリーン
140
890
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
63204935
31371
ライトグリーン
150
890
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください