クロダルマ
AIRSENSOR-1 AIRベスト迷彩 26862
室内・外問わずウェア内を涼しく快適にファッション性もアップする迷彩柄シリーズ。
セット内容
服のみ
材質
ポリエステル100%
色
ブラック迷彩
混率(%)
ポリエステル100
色番
490
材質(ファスナー)
金属
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63205687
26862
M
118
45
66
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
6日以内出荷
63205696
26862
L
122
47
68
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
6日以内出荷
63205705
26862
LL
126
49
70
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
6日以内出荷
63205714
26862
3L
134
53
72
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
6日以内出荷
63205723
26862
4L
142
57
74
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
6日以内出荷
63205739
26862
5L
150
61
74
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください