曜日別特売

中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター)

中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) - サカエ中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) - サカエ中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) - サカエ中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) - サカエ中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) - サカエ中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) - サカエ中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) - サカエ中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) - サカエ

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。
一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。
弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。

ピッチ25mmピッチ段替え可能内容量1台
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※写真に写っている取手はオプション品です(SK-T)
※キャスタープレートを含む外寸法:外寸間口+80mm、外寸奥行+80mm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63158053GSR-8744GGK1800×600×13802007204グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
90,980
100,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158069GSR-8323WGK1200×450×13802007203ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158078GSR-8144WGK900×600×13802007204ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158087GSR-8543WGK1500×600×13802007203ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158096GSR-1345WGK1200×600×20002008005ホワイトグレー150Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
90,980
100,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158105GSR-1345GGJ1200×600×20002008005グリーン150Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
90,980
100,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158114GSR-9723GGK1800×450×16802007203グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158123GSR-1545GGJ1500×600×20002008005グリーン150Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158139GSR-8343GGJ1200×600×13802007203グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158157GSR-1744GGJ1800×600×20002008004グリーン150Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158166GSR-9123GGK900×450×16802007203グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158175GSR-1144GGJ900×600×20002008004グリーン150Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158184GSR-8343WGK1200×600×13802007203ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158193GSR-8544WGK1500×600×13802007204ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158209GSR-9743GGJ1800×600×16802007203グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158218GSR-8323GGK1200×450×13802007203グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158227GSR-9343WGK1200×600×16802007203ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158236GSR-8524GGK1500×450×13802007204グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158245GSR-8744GGJ1800×600×13802007204グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158254GSR-8524GGJ1500×450×13802007204グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158263GSR-8344GGK1200×600×13802007204グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158279GSR-8543GGJ1500×600×13802007203グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158288GSR-9124WGK900×450×16802007204ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158297GSR-8324GGK1200×450×13802007204グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158306GSR-8523GGJ1500×450×13802007203グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158315GSR-9324GGJ1200×450×16802007204グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158324GSR-9343GGJ1200×600×16802007203グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158333GSR-8143GGK900×600×13802007203グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158349GSR-9124GGK900×450×16802007204グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158358GSR-8724WGK1800×450×13802007204ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158367GSR-9723WGK1800×450×16802007203ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158376GSR-1745GGK1800×600×20002008005グリーン150Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158385GSR-9323GGJ1200×450×16802007203グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158394GSR-9744GGK1800×600×16802007204グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
90,980
100,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158403GSR-1344WGK1200×600×20002008004ホワイトグレー150Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158419GSR-8743GGK1800×600×13802007203グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158428GSR-8344WGK1200×600×13802007204ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158437GSR-8344GGJ1200×600×13802007204グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158446GSR-9523WGK1500×450×16802007203ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158455GSR-9324WGK1200×450×16802007204ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158464GSR-8123GGK900×450×13802007203グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158473GSR-9723GGJ1800×450×16802007203グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158489GSR-8324WGK1200×450×13802007204ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158498GSR-8723GGK1800×450×13802007203グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158507GSR-8143WGK900×600×13802007203ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158516GSR-9744WGK1800×600×16802007204ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
90,980
100,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158525GSR-8143GGJ900×600×13802007203グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158534GSR-8543GGK1500×600×13802007203グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158543GSR-9523GGK1500×450×16802007203グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63158559GSR-9744GGJ1800×600×16802007204グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする