曜日別特売

紙角あて 紙アングル パズル型抜き加工

紙角あて 紙アングル パズル型抜き加工 - 平田紙管紙角あて 紙アングル パズル型抜き加工 - 平田紙管紙角あて 紙アングル パズル型抜き加工 - 平田紙管紙角あて 紙アングル パズル型抜き加工 - 平田紙管紙角あて 紙アングル パズル型抜き加工 - 平田紙管紙角あて 紙アングル パズル型抜き加工 - 平田紙管紙角あて 紙アングル パズル型抜き加工 - 平田紙管
(1件のレビュー)

曲げてコーナーガードへ。紙を何枚にも積層して接着しておりますので、頑丈で硬い商品です。
日本製造。リサイクル性に優れています。
ワンタッチで結合可能です。留め具不要。
別名ペーパーアングル、紙製L型アングル、エッジボード、コーナーガード

用途保護材、緩衝材、補強材材質パルプ長さ(mm)200形状L型厚さ(mm)3寸法(mm)抜き場所:100×100角度(°)80~100加工抜き加工:パズル型辺(mm)50×50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(300本)
注意
※紙の特性上、規格サイズピッタリにはなりません。破れ汚れがある場合がございますが、ご了承ください。結合、組立はお客様にてお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63161964-
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,060/税込¥2,266
沖縄地方数量1につき¥2,260/税込¥2,486
離島数量1につき¥770/税込¥847
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63161964
2022-05-20
用途: 梱包作業

しっかりとした素材で安心して梱包の角あて補強に使えそうです。また、リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする