紙角あて 紙アングル 手動カッター 取替まな板

紙角あて 紙アングル 手動カッター 取替まな板 - 平田紙管紙角あて 紙アングル 手動カッター 取替まな板 - 平田紙管紙角あて 紙アングル 手動カッター 取替まな板 - 平田紙管

紙角あて 紙アングル 手動カッター取替品 まな板のみ

用途紙角あて手動カッター まな板の取替品 1枚セット内容まな板1枚材質ポリアセタール(プラスチック)内容量1枚
注意
※お客様にて取替お願いいたします。刃物は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63162025PARTS-99縦90×横180×厚み60.09
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥180/税込¥198
沖縄地方数量1につき¥180/税込¥198
離島数量1につき¥180/税込¥198
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする