曜日別特売

軽自動車用ボディーカバー

軽自動車用ボディーカバー - アラデン軽自動車用ボディーカバー - アラデン軽自動車用ボディーカバー - アラデン軽自動車用ボディーカバー - アラデン軽自動車用ボディーカバー - アラデン軽自動車用ボディーカバー - アラデン軽自動車用ボディーカバー - アラデン軽自動車用ボディーカバー - アラデン
(4件のレビュー)

軽自動車に最適なボディーカバーです。
着脱時に便利な着脱アシストゴム・片付けラクラク収納袋付!カバーをすることでボディーの汚れ・傷みを防ぎ、愛車を守ります。
車の塗装はとてもデリケートです。放置していますと、ボディーの劣化がどんどん劣化が進みます。
季節・昼夜を問わず、ボディーを守るにはボディーカバーが必要です。
春…雨、砂埃から愛車を防ぐ
夏…旅行先や空港、アウトドアの木の下や紫外線対策に
秋…酸化しやすい鳥のフン、動物のイタズラを防止
冬…塩分を含んだ雪や盗難・子供のイタズラなどから守ります。

用途自動車用ボディーカバー材質ポリエステル100% タフタ生地 撥水加工 カラーコーティング内容量1枚
注意
※当製品は防炎製品ではございません。
※完全防水ではございません。
※ミラー袋は付いておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
適合寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63206466KK1BL【ダイハツ】ムーヴ、MAX、アトレー(1999年後期~2005年前期 ※但し、7CXは適合外)、ネイキッド、ミラ(2007年以後)、キャスト、ミラトコット、【スズキ】ハスラー、ワゴンR、ワゴンRワイド、Kei、MRワゴン、セルボ(2006年後期以後)、アルト(2010年以後)、ラパン、【ホンダ】N ONE、N WGN、ライフ、Z、ダンク、ザッツ、ゼスト、【日産】モコ、オッティ、ピノ(2010年以後)、デイズ(デイズルークス除く)、【三菱】トッポBJ(1998年以後)、ekワゴン、i、【マツダ】AZワゴン、ラピュタ、キャロル(2010年以後)、フレア、【スバル】プレオ、R2、ステラ、【トヨタ】ピクシス スペース・エポックブルー(車長)3.20~3.50、(車高)1.53~1.75
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
63206457KK1GR【ダイハツ】ムーヴ、MAX、アトレー(1999年後期~2005年前期 ※但し、7CXは適合外)、ネイキッド、ミラ(2007年以後)、キャスト、ミラトコット、【スズキ】ハスラー、ワゴンR、ワゴンRワイド、Kei、MRワゴン、セルボ(2006年後期以後)、アルト(2010年以後)、ラパン、【ホンダ】N ONE、N WGN、ライフ、Z、ダンク、ザッツ、ゼスト、【日産】モコ、オッティ、ピノ(2010年以後)、デイズ(デイズルークス除く)、【三菱】トッポBJ(1998年以後)、ekワゴン、【マツダ】AZワゴン、ラピュタ、キャロル(2010年以後)、フレア、【スバル】プレオ、R2、ステラ、【トヨタ】ピクシス スペース・エポックグリーン(車長)3.20~3.50、(車高)1.53~1.75
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
63206484KK2BL【ダイハツ】タント、ウェイク、ハイゼットバン(1999年前期以前・2005年後期以後)、ハイゼットアトレー(1999年前期以前・2005年後期以後)、【スズキ】スペーシア、エブリィ、パレット、【ホンダ】N BOX、アクティバン、アクティストリート、バモス、【日産】ルークス、デイズ ルークス、クリッパーリオ、【三菱】ekスペース、ミニキャブ、タウンボックス、【マツダ】フレアワゴン、スクラムワゴン、【スバル】サンバー、ディアス、ルクラ、【トヨタ】ピクシス、メガブルー(車長)2.90~3.40、(車高)1.53~1.95
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
63206475KK2GR【ダイハツ】タント、ウェイク、ハイゼットバン(1999年前期以前・2005年後期以後)、ハイゼットアトレー(1999年前期以前・2005年後期以後)、【スズキ】スペーシア、エブリィ、パレット、【ホンダ】N BOX、アクティバン、アクティストリート、バモス、【日産】ルークス、デイズ ルークス、クリッパーリオ、【三菱】ekスペース、ミニキャブ、タウンボックス、【マツダ】フレアワゴン、スクラムワゴン、【スバル】サンバー、ディアス、ルクラ、【トヨタ】ピクシス、メガグリーン(車長)2.90~3.40、(車高)1.53~1.95
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
63206509KK3BL【ダイハツ】エッセ、オプティ、コペン、ソニカ、ミラ ※アヴィ・ココア含む(2006年前期以前)、【スズキ】アルト(2009年以前)、カプチーノ、セルボ・モード(2006年前期以前)、【ホンダ】ビート、【日産】ピノ(2009年以前)、【三菱】ミニカ、【マツダ】キャロル(2009年以前)、スピアーノ、【スバル】ビビオブルー(車長)2.90~3.40、(車高)1.52以下
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
63206493KK3GR【ダイハツ】エッセ、オプティ、コペン、ソニカ、ミラ ※アヴィ・ココア含む(2006年前期以前)、【スズキ】アルト(2009年以前)、カプチーノ、セルボ・モード(2006年前期以前)、【ホンダ】ビート、【日産】ピノ(2009年以前)、【三菱】ミニカ、【マツダ】キャロル(2009年以前)、スピアーノ、【スバル】ビビオグリーン(車長)2.90~3.40、(車高)1.52以下
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 車保管時
サービス業

軽量で使い勝手がよい。簡単に設置できる。
但し、前方ミラ-部に耳カバ-をつけていただくと、なお結構です。

対象商品 : 63206484
2026-02-19
用途: 保管
ガレージキムラショウカイ自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割には全然持ちが悪く数ヶ月すると直ぐに裂けて使い物にならない。値段を半額にするか、商品の改良をして欲しい

対象商品 : 63206493
2023-09-11
用途: 愛車の保護
わいわいばいくす自動車・二輪車・自転車関連業

青空駐車にて使用しました。購入後、半年強で裂けてしまいました。着脱時です。値段も比較的に安価なので、いたしかたないのかなとも思いますが、もう少し、強度は欲しいです。消耗品だとは理解していますが、やはり1年は使いたいです。今後に期待します。

対象商品 : 63206475
2023-04-06
用途: 青空駐車なのでボディ保護の為
その他業種

二台使用しています。一台目はほぼ置きっぱなしの車ですが日にさらされてる時間が長いので?一年経過した時点で縫い目脇から裂けました(^o^;)
もう二台目は毎日使用で一年3ヶ月目で縫い目の脇から裂けてしまいました。
良い点は、カバーを絞るゴム部の縫い付けはしっかりしています。又前述の事以外は裂けないので値段からすれば良い出来だと思います。価格に反映されても良いのですが、耐光性耐紫外線劣化性をアップした製品を用意していただけたらと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする