曜日別特売

【リビルト】エアコンコンプレッサー スズキ他 コア返却不要

【リビルト】エアコンコンプレッサー スズキ他 コア返却不要 - INK【リビルト】エアコンコンプレッサー スズキ他 コア返却不要 - INK【リビルト】エアコンコンプレッサー スズキ他 コア返却不要 - INK【リビルト】エアコンコンプレッサー スズキ他 コア返却不要 - INK【リビルト】エアコンコンプレッサー スズキ他 コア返却不要 - INK【リビルト】エアコンコンプレッサー スズキ他 コア返却不要 - INK【リビルト】エアコンコンプレッサー スズキ他 コア返却不要 - INK【リビルト】エアコンコンプレッサー スズキ他 コア返却不要 - INK
(2件のレビュー)

リサイクルを含めた3Rを実現するリビルト事業。
地球環境に取り組むため、純正新品と全く劣らない管理工程で製造しています。
コア返却は【不要】です。
本体に着色しております、ペイントにつきましては生産工程の中での組付けの際に、規定のトルクで締め付けた完了の印として付けております。
カラーマーキングの色は、実際の商品と写真で異なる場合がございますのでご了承下さい。(安心品質/検査済み)

用途リビルト部品仕様【適合不可型式】DA64系(キャリィ・エブリィ)、DG64系(スクラム)、DR64系(クリッパー)のコンプレッサー(純正品番 95200-58J40/41/42/43)は適合しません。付属品マグネットクラッチ・Oリング(2個)主な適合純正品番<部品番号>[スズキ]27630-4A00H・27630-4A01B・27630-4A01K・27630-4A02B・95200-58J00・95200-58J01・95200-58JA0・95200-58JA1・95200-58JA2・95200-76G10・95200-76G12・95200-76G13・95200-76G14・95200-76G20・95200-76G30・95200-76G31・95200-76G32・95200-76G40・95201-58J00・95201-58J01・95200-76G41・95201-58JA0・95201-58JA1・95200-58JA2・27630-4A00D・27630-4A00B・27630-4A00C・27630-4A00E・27630-4A00J・27630-4A00F・27630-4A0B0・1A17-61-450・1A18-61-450C・1A18-61-450D・1A26-61-450・1A33-61-450・1A33-61-450A・1A16-61-450Bメーカースズキ、マツダ、ニッサン保証期間購入時より【2年若しくは走行距離4万km】のいずれかの早期到達主な適合車種[スズキ]アルト(HA24S、HA25S、HA25V)、アルトバン(HA24V)、アルトラバン(HE22S)、セルボ(HG21S)、MRワゴン(MF22S)、ワゴンR(MH21S、MH22S、MH23S)、パレット(MK21S)、[マツダ]キャロル(HB24S、HB25S)、AZワゴン(MJ21S、MJ22S、MJ23S)、[ニッサン]ピノ(HC24S)、モコ(MG22S)、ルークス(ML21S)サービス分類リサイクル・リビルト内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、製造年月によっては適合しない場合がございますので、必ず純正番号を確認して下さい。
※コンプレッサー交換の際は、サイクル内をできる限り分割し、入念にし洗浄し車両側のオイルをすべて除去して下さい。
※リキッドタンク、エキスパンションバルブも同時に交換してください。
※10年/10万Kmを目安にコンデンサーも交換してください。
※コンデンサーファンの動きが100%かも良く観察してください。
※周辺部品未交換の場合、異常高圧等のトラブルの要因となります。
※交換後に様々なトラブルが多数発生しております。エアコン修理には十分な技術と知識が必要です。作業は慎重に行ってください。
【適用除外】
※商品と同封の注意事項を守らずに生じた故障
※改造車への取付・故障の原因が車両側・保証期間が過ぎている場合
※ご購入頂いた修理工場以外で交換され故障が生じた場合
※不具合発生の報告がない又はクレーム品の返却が無い場合
【免責事項】
※製品不良による脱着工賃の上限は1万円・ガスは現物支給となります。
※自動車が使用できなかった事による損失(レンタカー代・休業補償・商業損失)、他の部品に対する損害は一切負わないものとします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63206536KB012
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-13
用途: エアコン修理
建設業・工事業

金曜日の夜にエアコンから異音、煙、異臭が…
週末なので部品の手配が最短でも月曜日に発注で手元に届くのは火曜日かと諦めていた矢先に、モノタロウさんで検索してみたら【当日出荷】との文字が、土曜日に注文して日曜日の午前中に到着、直ぐに交換出来ました。
値段も安いし保証もあるので満足です。
助かりました、ありがとうございました。

対象商品 : 63206536
2024-06-27
用途: 会社業務使用車のエアコン修理
有限会社創健社

入梅しエアコンが今一冷えが悪く購入致しました。交換後は、ガンガン冷え快適に使用してます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リビルト部品とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rebuilt/
2が参考にしています
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オルタネーターのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/alternator_maintenance/
1が参考にしています
2023-02-16
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2が参考にしています
2022-10-21

自動車補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする