曜日別特売

貫通エクステンション

貫通エクステンション - エンジニア貫通エクステンション - エンジニア貫通エクステンション - エンジニア貫通エクステンション - エンジニア貫通エクステンション - エンジニア貫通エクステンション - エンジニア貫通エクステンション - エンジニア貫通エクステンション - エンジニア
(1件のレビュー)

貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。
電動インパクト18Vに対応。
スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。

用途
対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。
貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。
狭く奥まった場所での作業に。
材質高炭素鋼直径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※直接、本体を叩かないでください。
※両頭ビットを装着した状態で叩かないでください。ビットが破損する恐れがあります。
※ビットを装着する際は脱落の恐れが無いか確認してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63206868DR-221004064-8882-65
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
63206877DR-231505264-8882-66
1,400
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

貫通エクステンション DR-22・23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63206877
2021-09-13
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

長年仕事で工具を使うと種類や使い勝手などでいつの間にか似たような工具が増えてしまうもので、ドライバーも例外でな無くプラスやマイナスは勿論の事、長さの長短、貫通などで工具箱の中に幾つもあります。
そこでビット交換可能な貫通ドライバーを購入し、その延長バーを今回モノタロウさんで購入。
通常の延長ビットとは違い貫通可なのでドッシリして重量感があり、もちろんプラスやマイナスビットを使って叩き込めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする