バッテリー式インパクトレンチ

バッテリー式インパクトレンチ - インガソール・ランドバッテリー式インパクトレンチ - インガソール・ランド

調和のとれたインパクト機構。最大トルク1360Nmのハイパワーに対してコンパクト設計。円形で影のないLEDライトは明るさ4段階設定可能。金属のドライブトレインとハンマー機構は堅固で耐久性が高く、最大のパワーと効率にあわせて最適化。電子ブレーキ付き可変速スイッチにより、最高のツールコントロール性と安全性が向上し、トリガーを放すと回転が停止。強化フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護。強力なブラシレスモーターが耐久性と効率を向上させ、クラス最高のパワー対重量比を実現。

長さ(mm)295幅(mm)88高さ(mm)216(バッテリー含む)電圧(V)DC20締付能力(普通ボルト)目安M32バッテリーBL2022最大締付トルク(N・m)1360バッテリー容量(Ah)5適合バッテリーBL2022打撃数(bpm)2450RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
全長(mm)
差込角(sq.)
ソケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63274497W7152-K22-JPBL2022 バッテリー×2、本体(W7152)、チャージャー、バッグ2071/21/2”, リテーニングリング
202,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63274506W7172-K22-JPBL2022 バッテリー×2、本体(W7172)、チャージャー、バッグ2153/43/4”, リテーニングリング
209,100
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする