ソフトロングパンツ

ソフトロングパンツ - SK11ソフトロングパンツ - SK11ソフトロングパンツ - SK11ソフトロングパンツ - SK11ソフトロングパンツ - SK11ソフトロングパンツ - SK11ソフトロングパンツ - SK11ソフトロングパンツ - SK11
(4件のレビュー)

心地よいフィットをサポートします。
ワーク、スポーツシーンにストレスを感じさせないコンプレッションパンツです。
汗を吸収、拡散し、衣服内をドライに保ちます。
肌に吸い付くような優しい履き心地です。
身体にフィットし、快適な動作をサポートします。
気になる紫外線から体を守ります。

用途ワークウェア(パンツ)。混率(%)ポリエステル85、ポリウレタン15機能吸汗、UVカットタイプロングパンツ仕様左足反射プリント内容量1枚
注意
※色物と白物との同時洗濯はお避け下さい。
※漬け置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※色物に塩素系漂白剤は使用しないでください。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※サイズは素肌の上から正確に測って身体に合ったものをお求めください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
チェスト(cm)
ウエスト(cm)
身長(cm)
色(本体)
色(ステッチ)
前身丈(cm)
後身丈(cm)
身幅(cm)
天幅(cm)
股上(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63277717M-BLK-1P ブラックM(胸囲)88~96(胴囲)76~84165~175ブラックブラック8080.54232前29、後31.510
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63277726L-BLK-1P ブラックL(胸囲)96~104(胴囲)84~94175~185ブラックブラック8282.54434前29、後32.511
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63277735LL-BLK-1PブラックLL(胸囲)104~112(胴囲)94~104175~185ブラックブラック8585.54635前30、後33.512
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63277753M-GRY-1P グレーM(胸囲)88~96(胴囲)76~84165~175杢グレー杢グレー8080.54232前29、後31.510
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63277769L-GRY-1P グレーL(胸囲)96~104(胴囲)84~94175~185杢グレー杢グレー8282.54434前29、後32.511
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63277778LL-GRY-1P グレーLL(胸囲)104~112(胴囲)94~104175~185杢グレー杢グレー8585.54635前30、後33.512
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
632777443L-BLK-1Pブラック3L(胸囲)108~116(胴囲)98~108175~185ブラックブラック8787.54837前31、後34.513
オープン
取扱い終了
返品不可
632777873L-GRY-1P グレー3L(胸囲)108~116(胴囲)98~108175~185杢グレー杢グレー8787.54837前31、後34.513
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 SK11 接触冷感インナー ワークウェア ポロシャツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 作業ズボンのアンダーウエアに
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

ロングのアンダーパンツは大体ストレッチが効いていて、履いたり脱いだりが面倒である。しかも生地が厚いので夏場はさらに暑い。もっとソフトなものを検索していたらレビューの高いものを見つけた。試しに購入したところ皆さんのレビューどおり快適でコスパ良い商品です。夏場も意外と涼しくてもしかしたら冬場も使えそうな感じです。

対象商品 : 63277753
2025-07-29
用途: 真夏のバイクツーリング
その他業種

ライディングパンツの下に着用しています。
蒸れず快適です。

2025-01-06
用途: 外での営業
サービス業

柔らかくて快適ですよ!!170センチですがMで丁度良いです。

対象商品 : 63277726
2024-12-03
用途: 自動車整備
高桑自動車株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

仕事着(つなぎ)のインナーとして使用していますけど、履き心地や肌触りも最高でした。無くならないうちに追加注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする